変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12846595 品番AD-CVGABK3
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。

ブラック ケーブル長(m)約0.15※コネクター含まず コネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス 対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等 プラグ金メッキ アダプター型式アクティブ シールド3重シールド 特性なし ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hz ケーブルタイプノーマルタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする