大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12846700
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
1欄 4/2欄 6
寸法S(mm)
5.14
寸法Z(mm)
短い棒先 2.75/長い棒先 5.3
ピッチP(mm)
1.5
寸法dp(mm)
7
寸法e1(mm)
5.723
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M10