10X35 3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12846709 10X35 3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12846709

3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12846709 品番 10X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 寸法t(mm)1欄 4/2欄 6 寸法S(mm)5.14 寸法Z(mm)短い棒先 2.75/長い棒先 5.3 ピッチP(mm)1.5 寸法dp(mm)7 寸法e1(mm)5.723 寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする