大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
12846727
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1欄 1.2/2欄 2
寸法S(mm)
1.58
寸法Z(mm)
短い棒先 1/長い棒先 1.75
ピッチP(mm)
0.5
寸法dp(mm)
2
寸法e1(mm)
1.733
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M3