8X16 3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12846867 8X16 3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12846867

3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 12846867 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 寸法t(mm)1欄 3/2欄 5 寸法S(mm)4.095 寸法Z(mm)短い棒先 2.25/長い棒先 4.3 ピッチP(mm)1.25 寸法dp(mm)5.5 寸法e1(mm)4.583 寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする