Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
蛍光灯2P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
12847417
品番
FL20SEXNF3-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種別
20W形
長さ(mm)
580
質量(g)
129
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
定格消費電力(W)
20
全光束(Lm)
1470
定格寿命(時間)
8500
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E
光色
ナチュラル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
蛍光灯