Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
12847444
品番
FL20SWWF3-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
光色
温白色
質量(g)
129
全光束(Lm)
1070
定格寿命(時間)
8500
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E
種別
20W形
長さ(mm)
580
タイプ
スタ-タ-型/2P
点灯形
グロースタータ形
定格消費電力(W)
20
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
3500