8X14 ステンHS(トガリサキ 大阪魂 12848511 8X14 ステンHS(トガリサキ 大阪魂 12848511

ステンHS(トガリサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 12848511 品番 8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)1欄 3/2欄 5 寸法S(mm)4.095 寸法e(mm)4.583 寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じ ねじの呼びdM8 寸法dt(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする