16X15 SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12850236 16X15 SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12850236

SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12850236 品番 16X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,010
販売価格(税別)
918
長さ(mm)15 寸法t(mm)1欄 6.4/2欄 10 寸法s(mm)8.115 ピッチP(mm)2 寸法dp(mm)12 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする