大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12850261
品番
16X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,091
販売価格(税別)
¥
992
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
1欄 6.4/2欄 10
寸法s(mm)
8.115
ピッチP(mm)
2
寸法dp(mm)
12
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M16