3X10 SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12850358 3X10 SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12850358

SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12850358 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法t(mm)1欄 1.2/2欄 2 寸法s(mm)1.545 ピッチP(mm)0.5 寸法dp(mm)2 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする