代表画像
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの 鍵・錠前
フジテック・ジャパンの ドア錠
塗ラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12852904
品番
45mm特大 ゴールド
参考基準価格(税別)
¥366
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
鉄
寸法(mm)
45
サイズ
特大
仕上
ゴールド