サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの 鍵・錠前
フジテック・ジャパンの ドア錠
塗ラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12853008
品番
34mm中 黒
参考基準価格(税別)
¥296
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
鉄
寸法(mm)
34
サイズ
中
仕上
黒