4X8 BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP 大阪魂 12853045 4X8 BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP 大阪魂 12853045

BKSUSフランジボタンCAPSUSフランジボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(19個) 長さ(mm)8 注文コード12853045 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 寸法t(mm)1.3 寸法r(mm)0.2 寸法e(mm)2.87 寸法s(mm)2.5 寸法h(mm)0.7 寸法k(mm)2.2 ピッチP(mm)0.7 寸法w(Φmm)9.2 寸法dk(Φmm)6.8 ねじの呼びdM4 寸法da(Φmm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする