サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
アイアン棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
呼び寸法(mm)
150×150
90×90
120×120
150×150
180×180
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12853489
品番
150x150 ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
鉄
色
ホワイト
呼び寸法(mm)
150×150
仕上
焼付白塗装
棚受け金具
L型棚受け