トライメイト
トライメイトの オフィスインテリア
トライメイトの ハンガー
トライメイトの その他ハンガー
黒猫尻尾フック 3匹セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
B
注文コード
12855370
品番
TR-KF002-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
猫型のテールフックです。
尻尾をお好みで曲げてフックにします。
裏面の強力な両面テープで固定して下さい。
材質
スチール
寸法(mm)
33×122
色
ブラック
タイプ
B
耐荷重(kg)
0.5
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。