トライメイト
トライメイトの オフィスインテリア
トライメイトの ハンガー
トライメイトの その他ハンガー
回転式ヘッドホンスタンド テーブルクランプ ケーブルフック搭載
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12855415
品番
TR-TH002-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
テーブルに挟んでヘッドフォンや小物等を掛けるフックです。
フック部分は360度回転します
用途
ヘッドフォンや小物などのフックとして
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
40×100×115
色
ブラック
質量(g)
100
耐荷重(kg)
1
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。