4X12 ムデンNICAP(アンスコ 大阪魂 12856387 4X12 ムデンNICAP(アンスコ 大阪魂 12856387

ムデンNICAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 長さ(mm)12 注文コード12856387 品番4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,732
販売価格(税別)
6,120
この商品は長さ・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法t(mm)2 寸法r(mm)0.2 寸法l(mm)25迄 寸法b(mm)20 寸法s(mm)3.08 寸法k(mm)4 寸法da(mm)4.7 寸法v(mm)0.4 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)ローレットなし 7/ローレットあり 7.22 寸法ds(mm)4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする