6X18 ムデンNICAP(アンスコ 大阪魂 12856895 6X18 ムデンNICAP(アンスコ 大阪魂 12856895

ムデンNICAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 長さ(mm)18 注文コード12856895 品番6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,801
販売価格(税別)
6,183
この商品は長さ・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)18 寸法t(mm)3 寸法r(mm)0.25 寸法l(mm)30迄 寸法b(mm)24 寸法s(mm)5.14 寸法k(mm)6 寸法da(mm)6.8 寸法v(mm)0.6 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)ローレットなし 10/ローレットあり 10.22 寸法ds(mm)6 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする