大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
コアタマNSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12858347
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
1.5
寸法K(mm)
1.3
ねじの呼び
M3
寸法dk(Φmm)
4.5