10X25 ショルダーBT(TSB 大阪魂 12858767 10X25 ショルダーBT(TSB 大阪魂 12858767

ショルダーBT(TSB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12858767 品番 10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 タイプTSB 寸法A(mm)16 寸法F(mm)12 寸法E(mm)8 寸法B(mm)6 寸法C(mm)4 寸法M×P(mm)M8×1.25 呼び径de10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする