大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HSギザUNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12861969
品番
#4-40X1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径(mm)
2.84
寸法A(mm)
2.84
寸法t(mm)
1.91
寸法C(mm)
1.55
寸法W(mm)
1.27
呼称
#4
呼び径(inch)
0.112
ねじ山
UNC並目 40/UNF細目 48
長さ(inch)
1/8