#5-40X1/8 HSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12861996 #5-40X1/8 HSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12861996

HSギザUNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12861996 品番 #5-40X1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,093
販売価格(税別)
994
呼び径(mm)3.18 寸法A(mm)3.18 寸法t(mm)1.91 寸法C(mm)1.7 寸法W(mm)1/16 呼称#5 呼び径(inch)0.125 ねじ山UNC並目 40/UNF細目 44 長さ(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする