大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HSギザUNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12862005
品番
#5-40X5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,308
販売価格(税別)
¥
1,189
バスケットに入れる
呼び径(mm)
3.18
寸法A(mm)
3.18
寸法t(mm)
1.91
寸法C(mm)
1.7
寸法W(mm)
1/16
呼称
#5
呼び径(inch)
0.125
ねじ山
UNC並目 40/UNF細目 44
長さ(inch)
5/8