大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HSギザUNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12862021
品番
#6-32X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径(mm)
3.51
寸法A(mm)
3.51
寸法t(mm)
1.91
寸法C(mm)
1.88
呼称
#6
呼び径(inch)
0.138
ねじ山
UNC並目 32/UNF細目 40
長さ(inch)
3/4
寸法W(inch)
1/16