大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HSギザUNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12862075
品番
1/4-20X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径(mm)
6.35
寸法A(mm)
6.35
寸法t(mm)
2.67
寸法C(mm)
3.35
呼称
1/4
呼び径(inch)
0.25
ねじ山
UNC並目 20/UNF細目 28
長さ(inch)
3/8
寸法W(inch)
1/8