3/8-16X3/4 HSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12862127 3/8-16X3/4 HSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12862127

HSギザUNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12862127 品番 3/8-16X3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径(mm)9.53 寸法A(mm)9.53 寸法t(mm)3.56 寸法C(mm)5.38 呼称3/8 呼び径(inch)0.375 ねじ山UNC並目 16/UNF細目 24 長さ(inch)3/4 寸法W(inch)3/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする