4971770160439PP25TAAJ_1.jpg
工進
工進の ドラム缶用ポンプ
工進の 手動式ドラム缶用ポンプ
手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12862799
品番
PP-25T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、使いやすい
灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。
2段階に伸縮します。
使用可能液体
灯油・軽油・水
吐出量(L/min)
20
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
【吐出】22.3×1162(伸縮時:830)
材質
PE
質量(g)
350
吸入口径(Φmm)
19.5/26(2段)
関連資料:
(0.13MB)
注意
※飲用水は不可。