16X75 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12863475 16X75 クロニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12863475

クロニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 長さ(mm)75 注文コード12863475 品番16X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,822
販売価格(税別)
9,838
この商品は長さ・内容量など171種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)75 寸法t(mm)8 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)14.212 寸法l(mm)60 寸法b(mm)44 寸法k(mm)16 寸法da(mm)17.7 寸法v(mm)1.6 寸法dk(mm)24.33 ねじピッチp(mm)2 寸法ds(mm)16 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする