一般用ラウンドスリング スープラプラスX

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12863754 品番SP-Plus-X 5t 3000mm
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ!
従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。
紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。
裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント
一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。
表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現
黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ

種別エンドレス形 形状エンドレス 幅(mm)(荷重下)59 厚さ(mm)(荷重下)11 ベルト幅(mm)(荷重下)59 長さ(m)最小0.75、最大3 使用荷重(t)最大5 全長(m)3 安全率7倍 自重(kg)1.0/1mごと RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする