12X90 ユニクロHS(クボミサキ 大阪魂 12865198 12X90 ユニクロHS(クボミサキ 大阪魂 12865198

ユニクロHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12865198 品番 12X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)90 ピッチ(mm)1.75 寸法t(mm)4.8 寸法s(mm)6 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする