大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ユニクロHS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12865286
品番
24X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,164
販売価格(税別)
¥
1,058
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
3
寸法t(mm)
10
寸法s(mm)
12
ねじの呼びd
M24