24X30 ユニクロHS(クボミサキ 大阪魂 12865311 24X30 ユニクロHS(クボミサキ 大阪魂 12865311

ユニクロHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12865311 品番 24X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
長さ(mm)30 ピッチ(mm)3 寸法t(mm)10 寸法s(mm)12 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする