山羊革製手袋手平&指先二重G-REX32

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 12867516 品番 G-REX32W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

牛革よりも軽量でしなやかな仕上げの山羊革を使用。
ソフト山羊革をガンカット縫製し、手の平補強を大型にし指先二重補強で耐久性を持たせたタイプです。

サイズLL 材質山羊革(ソフト仕上げ) ホワイト 機能耐久性 袖口仕様マジックタイプ 入数(双)1 厚さ(mm)0.55〜0.65 材質(補強材)親指・手の平・各指先部:羊革

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする