山羊革製手袋手平&指先二重G-REX32

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 12868155 品番 G-REX32BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

大型手の平補強と指先二重補強で耐久性を持たせた山羊革製手袋

用途
タフィーカット
各指先・手の平部を二重補強
材質山羊革 厚さ(mm)0.55〜0.68 ブラック サイズLL 全長(cm)20.0〜21.0 手のひらまわり(cm)24.0〜25.0 袖口仕様マジックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする