大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(TKS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
12868269
品番
12X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8
寸法e(mm)
6.86
寸法s(mm)
6
ピッチP(mm)
1.75
寸法dp(mm)
8.5
寸法df(mm)
おねじの谷径
寸法z(mm)
短い棒先 3.25/長い棒先 6.3
ねじの呼びd
M12