トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 耐切創手袋
トンボレックス(TONBOREX)の アラミド 耐切創手袋
トンボレックス(TONBOREX)の すべり止め付き アラミド
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-501
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12868356
品番
K-501R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ケブラー繊維®と人口皮革をミックスした現場用手袋
用途
水洗い可能
手の平/滑り止め加工
サイズ
SS
全長(cm)
16.0〜17.0
手のひらまわり(cm)
18.0〜19.0
材質
ケブラー(R)繊維製ニット
色
オレンジ
厚さ(mm)
0.7〜0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770