8X12 HS(TKS(ボウサキ 大阪魂 12868375 8X12 HS(TKS(ボウサキ 大阪魂 12868375

HS(TKS(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 12868375 品番 8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法t(mm)1欄 3/2欄 5 寸法e(mm)4.58 寸法s(mm)4 ピッチP(mm)1.25 寸法dp(mm)5.5 寸法df(mm)おねじの谷径 寸法z(mm)短い棒先 2.25/長い棒先 4.3 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする