アルミ角バタ 60角

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12868959 品番HAB60A-3.0
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。
【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3!
【錆びない】雨に強く、耐久性抜群!
【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。
【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。

用途型枠、仮設の補強や土木工事など 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2) 材質A6N01-T5 寸法(mm)60角×3000 質量(g/本)約3.9 断面2次モーメント24.7cm4 断面積(cm2)4.5 断面係数(cm3)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする