用途アクアリウム、水槽の管理、水産養殖、環境調査など通常水溶液の水質調査など
付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書
寸法(mm)190×165×40
測定範囲塩分:0〜10.00ppt(自動レンジ切り替え)、温度:0〜50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目TDS/℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度TDS/±1%F.S、温度/±0.5℃
分解能塩分/0.1ppm; 1ppm; 0.01ppt、温度/0.1℃
機能測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)438
校正ポイント1〜2点