PH850-DP PH850-DP 乳製品と液体食品向けポータブル式pH計 LabSen 823標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870185

PH850-DP PH850-DP 乳製品と液体食品向けポータブル式pH計 LabSen 823標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870185
PH850-DP PH850-DP 乳製品と液体食品向けポータブル式pH計 LabSen 823標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870185

PH850-DP 乳製品と液体食品向けポータブル式pH計 LabSen 823標準付属

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12870185品番PH850-DP
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
標準付属pH電極(LabSen®;823)

長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。

銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。

高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。

【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。

付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部セラミック×3個内部液Protelyteシャフト寸法(mm)Φ12×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする