PH8500-DP データ管理機能付き 乳製品と液体食品向け ポータブル式pH計 LabSen 823 標準付属

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870194 品番PH8500-DP
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。

標準付属pH電極(LabSen®823)

長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。

銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。

高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。

【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。

付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 測定範囲pH/-2.00〜16.00、ORP/-1999mV〜1999mV、温度/0〜100℃(電極:0〜14pH、-5〜100℃/推奨:2〜12pH、10〜60℃) タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり 液絡部セラミック×3個 データ記録件数500点 内部液Protelyte シャフト寸法(mm)Φ12×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする