PH8500-MS データ管理機能付き バイオ/フラスコなど微量サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 243-6標準付属

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870280 品番PH8500-MS
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
標準付属pH電極(LabSen®243-6)

【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。

ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。

厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。

電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。

【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。

付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 測定範囲pH/-2.00〜16.00、ORP/-1999mV〜1999mV、温度/0〜100℃(電極:0〜14pH、0〜100℃ ) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり 温度センサーサーミスタ 液絡部セラミック データ記録件数500点 内部液3M KCL 再充填可能 シャフト寸法(mm)Φ12〜Φ6×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする