TN420 ポータブル式標準タイプ濁度計 EPA180.01準拠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870359 品番TN420
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

EPA(米国環境保護庁)180.01規格に準拠、タングステンランプの光源を採用し、上水など低濃度サンプルの濁度測定に活躍している。
0〜100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。
米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。
5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。
TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ
自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。
標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。

付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、ACアダプター、取扱説明書、キャリングケース 測定範囲0〜1000NTU(FNU) 測定項目濁度 本体寸法(mm)90×203×80 本体質量(g)385 ケース質量(kg)1.5 測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光 再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方 ケース寸法(mm)310×295×110 分解能0.01/0.1/1NTU 対応EPA 180.01 データ出力あり 使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU データ記録件数200点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする