DO850 光学式ポータブル型溶存酸素計 JIS K0102工場排水試験方法準拠

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870386 品番DO850
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥163,680
販売価格(税別)
148,800

APERA光学式溶存酸素センサーの特長
従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。
測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。
測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。
30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。
隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。
測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。
消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。
温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。
DO850の製品特徴
塩分、大気圧補償により信頼性の高い測定が可能。
測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。
折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。
暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。
樹脂製保護カバーを装着、すべりにくく、野外測定に安心。
持ち運び便利のキャリングケースつき。

測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0% 電源単三乾電池×3個 測定項目DO/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1% 温度補償0〜50.0℃ 自動 応答時間≦30s(25℃、90%応答) コネクタ8ピン 校正ポイント飽和度と0点校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする