EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870420 品番EC700
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる
取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能
大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される
最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍
変わりやすい温度環境下でも0 〜 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵
広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属

測定範囲EC/0〜200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L〜100g/L、温度/0〜100℃ 電源DC9V/300mA 温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00〜9.99% 測定項目EC/TDS/℃ 本体寸法(mm)240×235×103 本体質量(kg)1 測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40〜1.00 分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃ 電極形式2301T-F データ記録件数50点 セル定数0.1/1/10cm-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする