EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12870438 品番EC910
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。

最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。

見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。

導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。

自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。

測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数)。

自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。

変わりやすい温度環境下でも0 〜 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。

広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属

付属品EC電極2401T-M、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極スタンド、取扱説明書 測定範囲EC/0〜200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L〜100g/L、塩分濃度/0〜100ppt、温度/0〜100℃ 電源DC9V/300mA 温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00〜9.99% 測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃ 本体寸法(mm)220×220×100 本体質量(kg)1 測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40〜1.00 分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS:0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度:0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、温度:0.1℃ データ記録件数100点 セル定数0.1/1/10cm-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする