大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(HOEI(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(29個)
注文コード
12871349
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
1欄 1.5/2欄 2.5
寸法S(mm)
2.045
寸法e(mm)
2.3
寸法Z(mm)
短い棒先 1.25/長い棒先 2.25
ピッチP(mm)
0.7
寸法dp(mm)
2.5
呼び長さ(mm)
5
寸法df(mm)
おねじの谷径
ねじの呼びd
M4