5X8 HS(HOEI(ボウサキ 大阪魂 12871401 5X8 HS(HOEI(ボウサキ 大阪魂 12871401

HS(HOEI(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 12871401 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法t(mm)1欄 2/2欄 3 寸法S(mm)2.56 寸法e(mm)2.87 寸法Z(mm)短い棒先 1.5/長い棒先 2.75 ピッチP(mm)0.8 寸法dp(mm)3.5 呼び長さ(mm)6 寸法df(mm)おねじの谷径 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする