大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
SUSテイトウショルダーBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12871480
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,511
販売価格(税別)
¥
1,374
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
呼び径
6
寸法F(mm)
7
寸法D(Φmm)
6
寸法E(mm)
2.5
寸法B(Φmm)
3
寸法A(Φmm)
9
寸法M×P(mm)
M4×0.7